Motion
P634
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 6.7500 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02165167
N° MFRP634
Prix3,100.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague P, 6.7500 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02165167
N° MFRP634
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
Prix3,100.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8.25 po
  • Longueur du baril
    7.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    6.7500 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.7500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3750 po
  • Longueur de vis
    9.5 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672706124
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672706124

Aperçu

Description du fabricant
P-6-3/4 DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer