Motion
KM18
Contre-écrou de palier série KM - M90x2 mm, M90x2 mm de diamètre extérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 108 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02165181
N° MFRKM18
Prix119.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - M90x2 mm, M90x2 mm de diamètre extérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 108 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02165181
N° MFRKM18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    108 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Filetage Taille  
    M90x2 mm, M90x2  mm
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB18
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801052597

Aperçu

Description du fabricant
KM18