Motion
625-2RSMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02165192
N° MFR625-2RSMC3
Price$16.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02165192
N° MFR625-2RSMC3
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
Price$16.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5 mm
  • Outside Diameter  
    16 mm
  • Overall Width  
    5 mm
  • Poids
    0.01 lb

Details

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    625-2NSE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 625-2RSMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 16mm et une largeur de 5mm pour des applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625-2RSMC3MTSRLEZO
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
625-2NSE