Motion
NP1.1/4EC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166214
N° MFRNP1.1/4EC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166214
N° MFRNP1.1/4EC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8740 po
  • Largeur de la base
    1.7520 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7830 à 5.3740 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6880 po
  • Hauteur totale
    3.6610 po
  • Longueur totale
    6.5350 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023017881
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023017881

Aperçu

Description du fabricant
NP1.1/4EC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon