Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7520 po
- Largeur de la base2.7560 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9290 à 8.0710 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5620 po
- Hauteur totale5.6810 po
- Longueur totale9.8430 po
- Poids5.9 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023018598
- Rpm max.2600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale12930 lbf
- Capacité de charge statique radiale8990 lbf
- SérieNP
- CUP_NON747023018598