Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2520 po
- Largeur de la base2.9130 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.1100 à 8.9760 po
- Taille du boulon0.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0620 po
- Hauteur totale6.4570 po
- Longueur totale10.8270 po
- Poids19.8 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023018697
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14840 lbf
- Capacité de charge statique radiale11080 lbf
- SérieNP
- CUP_NON747023018697