Motion
NP5/8EC
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166231
N° MFRNP5/8EC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166231
N° MFRNP5/8EC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1890 po
  • Largeur de la base
    1.2010 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3660 à 3.9570 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0780 po
  • Hauteur totale
    2.2520 po
  • Longueur totale
    4.9800 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    747023019304
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Série
    NP
  • CUP_NON
    747023019304

Aperçu

Description du fabricant
NP5/8EC