Motion
160S35
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 35 dents, bague S2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167506
N° MFR160S35
Prix4,073.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 35 dents, bague S2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167506
N° MFR160S35
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
Prix4,073.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/8 à 4-3/16 po
  • Taille de la bague
    S2
  • Diamètre de l’étrier
    21.1641 po
  • Diamètre du moyeu
    6-3/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.5000 po
  • Projection du concentrateur
    2-7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.6875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.1875 po
  • Diamètre extérieur
    23.4220 po
  • Largeur totale
    7-1/8 po
  • Diamètre du pas
    22.3116 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.4220 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.4220 po
  • Épaisseur des dents
    1.1560 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Poids
    128.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950164533
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950164533

Aperçu

Description du fabricant
160S35 ROULEAU SPK MST
  • Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
  • La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants