Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet2-3/8 à 5-1/2 po
- Taille de la bagueU0
- Diamètre de l’étrier16.0047 po
- Diamètre du moyeu8-3/8 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.5000 po
- Projection du concentrateur1-5/8 po
- Taille de la rainure de clavette1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur18.8880 po
- Largeur totale5-23/32 po
- Diamètre du pas17.5667 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.7500 po
- Longueur de la dimension de stockage18.8880 po
- Largeur de la dimension de stockage18.8880 po
- Épaisseur des dents1.3890 po
- Largeur de la dent1.389 po
- Poids96.68 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne200
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Pas de numéro de chaîne200 / 2-1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950164700
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents22
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950164700
Aperçu
- Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
- La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation