Motion
H 3/4
Bague conique fendue - série H, 0.7500 po de diamètre, 2-1/2 po de diamètre extérieur en flg, 1-1/4 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02167581
N° MFRH 3/4
Prix28.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - série H, 0.7500 po de diamètre, 2-1/2 po de diamètre extérieur en flg, 1-1/4 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02167581
N° MFRH 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.625 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5 po
  • Bride Épaisseur  
    0.25 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25
  • Longueur de vis
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    95 po
  • CUP_NON
    697950217178

Aperçu

Description du fabricant
H 3/4 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good