Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.625 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Alésage Diamètre11 mm
- Taille de la bagueH
- Bride extérieure Diamètre2.5 po
- Bride Épaisseur0.25 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à Alésage1.25
- Longueur de vis3/4 po
- Taille du filetage1/4 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Dessin CAD
- Type de brideBride pleine
- Catalogue du fabricant
- MatérielACIER
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons2
- Brochure du produit
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis95 po
- CUP_NON697950816630
Aperçu
Description du fabricant
H 11MM DOUILLE MST
- Facile à installer et à retirer
- La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
- Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature