Motion
H 36MM
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 2.5 po flag, 1.25 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167603
N° MFRH 36MM
Prix26.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 36 mm, diamètre extérieur de 2.5 po flag, 1.25 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167603
N° MFRH 36MM
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
Prix26.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.625 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5 po
  • Bride Épaisseur  
    0.25 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25
  • Longueur de vis
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    95 po
  • CUP_NON
    697950816777

Aperçu

Description du fabricant
H 36MM DOUILLE MST
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon