Motion
P1 36MM
Bague conique fendue - série P1 , alésage de 36 mm, 3 po de diamètre extérieur en flg, 1.94 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02167622
N° MFRP1 36MM
Prix52.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - série P1 , alésage de 36 mm, 3 po de diamètre extérieur en flg, 1.94 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02167622
N° MFRP1 36MM
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
Prix52.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.44 po
  • Alésage Diamètre  
    36 mm
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.40625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    697950816937

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MST P1 36MM
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer