Motion
P1 31/32
Bague conique fendue - 3 po de diamètre extérieur Flg, 1.937 LTB
N° D’ARTICLE MI02167641
N° MFRP1 31/32
Prix52.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - 3 po de diamètre extérieur Flg, 1.937 LTB
N° D’ARTICLE MI02167641
N° MFRP1 31/32
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
Prix52.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Longueur du baril
    1.531 po
  • Alésage Diamètre  
    31/32 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.406 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.937
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950127903
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950127903

Aperçu

Description du fabricant
P1 31/32 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer