Motion
P1 1 5/8
Bague conique fendue - Bague P1 , 1.6250 po de diamètre, 3 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167648
N° MFRP1 1 5/8
Prix48.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P1 , 1.6250 po de diamètre, 3 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167648
N° MFRP1 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.44 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.40625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • CUP_NON
    697950127057

Aperçu

Description du fabricant
P1 1 5/8 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon