Motion
P3 1 1/8
Bague conique fendue - Bague P3 , 1.1250 po. d’alésage, 3 po. de diamètre extérieur, 4.4375 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167665
N° MFRP3 1 1/8
Prix79.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P3 , 1.1250 po. d’alésage, 3 po. de diamètre extérieur, 4.4375 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02167665
N° MFRP3 1 1/8
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
Prix79.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    1.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Taille de la bague
    P3
  • Bride extérieure Diamètre  
    3 po
  • Bride Épaisseur  
    0.40625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.4375
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950128764
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950128764

Aperçu

Description du fabricant
P3 1 1/8 MST DOUILLE

Vous pourriez également aimer