Motion
Q1 1 9/16
Coussinet conique fendu - Coussinet Q1 , 1.5625 po de diamètre extérieur, 4.125 po de diamètre extérieur, 2.5 LTB, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02167697
N° MFRQ1 1 9/16
Prix92.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet conique fendu - Coussinet Q1 , 1.5625 po de diamètre extérieur, 4.125 po de diamètre extérieur, 2.5 LTB, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI02167697
N° MFRQ1 1 9/16
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
Votre prix92.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Longueur du baril
    1.969 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.38 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.125 po
  • Bride Épaisseur  
    0.53 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • CUP_NON
    697950128221

Aperçu

Description du fabricant
Q1 1 9/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle