Motion
Q3 1 1/2
Bague conique fendue - Bague Q3 , 1.5000 po de diamètre, 4.125 po de diamètre extérieur en flg, 5 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167744
N° MFRQ3 1 1/2
Prix144.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague Q3 , 1.5000 po de diamètre, 4.125 po de diamètre extérieur en flg, 5 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167744
N° MFRQ3 1 1/2
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
Prix144.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.38 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille de la bague
    Q3
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.125 po
  • Bride Épaisseur  
    0.53125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • CUP_NON
    697950129358

Aperçu

Description du fabricant
Q3 1 1/2 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer