Motion
R1 70MM
Coussinet conique divisé - Coussinet R1 , alésage 70 mm, DE 5.375 po flag, 2.875 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167775
N° MFRR1 70MM
Prix211.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet conique divisé - Coussinet R1 , alésage 70 mm, DE 5.375 po flag, 2.875 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02167775
N° MFRR1 70MM
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
Prix211.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.62 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Taille de la bague
    R1
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.875
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • CUP_NON
    697950817330

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MST R1 70MM
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon