Motion
U1 3 15/16
Bague conique fendue - Bague U1 , 3.9375 po de diamètre, 8.375 po de diamètre extérieur en flg, 7.125 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168014
N° MFRU1 3 15/16
Price$1,299.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague U1 , 3.9375 po de diamètre, 8.375 po de diamètre extérieur en flg, 7.125 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168014
N° MFRU1 3 15/16
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
Votre prix1,299.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    6 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Bore Diameter  
    3.9375 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Flange Outside Diameter  
    8.375 po
  • Flange Thickness  
    1.0625 po
  • Length Through Bore  
    7.125
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    33.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    697950137056

Aperçu

Description du fabricant
U1 3 15/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

You May Also Like