Motion
U1 4 15/16
Bague conique fendue - Bague U1 , 4.9375 po de diamètre, 8.375 po de diamètre extérieur en flg, 7.125 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168027
N° MFRU1 4 15/16
Prix1,422.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague U1 , 4.9375 po de diamètre, 8.375 po de diamètre extérieur en flg, 7.125 LTB, matériau en FER DUCTILE
N° D’ARTICLE MI02168027
N° MFRU1 4 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,422.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Taille de la bague
    U1
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.375 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.125
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    FER DUCTILE
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    697950137124

Aperçu

Description du fabricant
U1 4 15/16 MST DOUILLE
  • Facile à installer et à retirer
  • La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
  • Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon