Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin8.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10 po
- Alésage Diamètre5.8750 po
- Taille de la bagueW1
- Bride extérieure Diamètre12.5 po
- Bride Épaisseur1.4375 po
- Longueur jusqu’à Alésage8.25
- Longueur de vis3 po
- Taille du filetage3/4 po
- Poids104.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de brideBride fendue
- Catalogue du fabricant
- MatérielFER DUCTILE
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Brochure du produit
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis3000 po
- CUP_NON697950818702
Aperçu
- Facile à installer et à retirer
- La fente à travers le cylindre et le cône fournissent une véritable pince sur la tige
- Claqué à la fois sur l’arbre et sur le moyeu pour faciliter les installations à l’aveugle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation