Motion
D100S70

BROWNING
D100S70

Pignon à embout conique divisé 1183631 - Cône divisé, 100-2 / 1-1/4 po, 70 dents, S1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168401
N° MFRD100S70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D100S70

Pignon à embout conique divisé 1183631 - Cône divisé, 100-2 / 1-1/4 po, 70 dents, S1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168401
N° MFRD100S70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.8750 à 4.1875 po
  • Taille de la bague
    S1
  • Diamètre du moyeu
    6.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre extérieur
    28.5800 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du pas
    27.8620 po
  • Largeur de la dent
    0.6690 po
  • Poids
    350.75 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1183631
  • Numéro CUP du fabricant
    662289617265
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289617265

Aperçu

Description du fabricant
D100S70 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon