Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.6875 à 4.2500 po
- Taille de la bagueS1
- Diamètre du moyeu6.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Diamètre extérieur17.5700 po
- Largeur totale4.3750 po
- Diamètre du pas16.7340 po
- Largeur de la dent0.8940 po
- Poids155.00 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Pays d’origineChine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1183920
- Numéro CUP du fabricant662289346943
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents35
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289346943
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé