Motion
D40Q102

BROWNING
D40Q102

Pignon à embout conique divisé 1182963 - Cône divisé, 40-2 / 1/2 po, 102 dents, Q1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168433
N° MFRD40Q102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D40Q102

Pignon à embout conique divisé 1182963 - Cône divisé, 40-2 / 1/2 po, 102 dents, Q1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168433
N° MFRD40Q102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    16.5300 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    16.2360 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    48.50 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1182963
  • Numéro CUP du fabricant
    662289497355
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    102
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289497355

Aperçu

Description du fabricant
D40Q102 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon