Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.7500 à 2.6875 po
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre du moyeu4.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur10.7100 po
- Largeur totale2.5000 po
- Diamètre du pas10.3510 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids22.65 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pays d’origineChine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1182989
- Numéro CUP du fabricant662289610648
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents52
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289610648
Aperçu
Description du fabricant
D50Q52 SPKT
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé