Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 à 3.7500 po
- Taille de la bagueR1
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur20.6600 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du pas20.2950 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids93.22 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1183086
- Numéro CUP du fabricant662289450749
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents102
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289450749
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé