Motion
D50R95

BROWNING
D50R95

Pignon à embout conique divisé 1183078 - Cône divisé, 50-2 / 5/8 po, 95 dents, R1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168505
N° MFRD50R95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D50R95

Pignon à embout conique divisé 1183078 - Cône divisé, 50-2 / 5/8 po, 95 dents, R1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168505
N° MFRD50R95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 à 3.7500 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    19.2700 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Diamètre du pas
    18.9030 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    82.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1183078
  • Numéro CUP du fabricant
    662289420711
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    95
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289420711

Aperçu

Description du fabricant
D50R95 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer