Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.1250 à 3.7500 po
- Taille de la bagueR1
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur18.5800 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du pas18.1490 po
- Largeur de la dent0.4440 po
- Poids91.00 lb
Détails
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1183185
- Numéro CUP du fabricant662289532988
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents76
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289532988
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé
- La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé