Motion
E50Q25H
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 25 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168570
N° MFRE50Q25H
Prix468.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 25 dents, bague Q1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168570
N° MFRE50Q25H
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
Prix468.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre de l’étrier
    4.5769 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7530 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    5.3220 po
  • Diamètre du pas
    4.9867 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.7530 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.3220 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.3220 po
  • Épaisseur des dents
    0.3320 po
  • Poids
    5.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950218526
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950218526

Aperçu

Description du fabricant
E50Q25H ROULEAU SPK TRIPLE MST
  • Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
  • La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants

Vous pourriez également aimer