Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Taille de la bagueR1
- Diamètre de l’étrier9.0901 po
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2380 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur9.9800 po
- Largeur totale3-5/32 po
- Diamètre du pas9.5591 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.2380 po
- Longueur de la dimension de stockage9.9800 po
- Largeur de la dimension de stockage9.9800 po
- Épaisseur des dents0.4440 po
- Largeur de la dent0.444 po
- Poids32.04 lb
- Largeur entre les ensembles de dents2.238 po
Details
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950218908
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents40
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950218908
Aperçu
Description du fabricant
E60R40 ROULEAU SPK TRIPLE MST
- Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
- La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature