Motion
E80R27
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 27 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168625
N° MFRE80R27
Prix1,045.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne à rouleaux broyé - 27 dents, bague R1 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02168625
N° MFRE80R27
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
Votre prix1,045.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-1/8 à 3-3/4 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre de l’étrier
    7.9742 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9820 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1560 po
  • Largeur totale
    3-5/32 po
  • Diamètre du pas
    8.6138 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9820 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.1560 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.1560 po
  • Épaisseur des dents
    0.5570 po
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    28.15 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.863 po

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950219073
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950219073

Aperçu

Description du fabricant
E80R27 ROULEAU SPK TRIPLE MST
  • Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
  • La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon