Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-11/16 à 4-1/4 po
- Taille de la bagueS1
- Diamètre de l’étrier10.8487 po
- Diamètre du moyeu6-3/8 po
- Diamètre extérieur du moyeu6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3125 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur12.0300 po
- Largeur totale5-1/8 po
- Diamètre du pas11.4737 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.3125 po
- Longueur de la dimension de stockage12.0300 po
- Largeur de la dimension de stockage12.0300 po
- Épaisseur des dents0.5570 po
- Largeur de la dent0.557 po
- Poids64.33 lb
- Largeur entre les ensembles de dents2.863 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne80
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Pas de numéro de chaîne80 / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950219103
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents36
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950219103
Aperçu
- Le pignon conique Martin Split est un autre style de pignon broyé.
- La douille conique fendue, lorsqu’elle est installée, offre une large gamme de tailles d’alésage.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les douilles coniques fendues des autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation