Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.3750 po à 3.6250 po
- Taille de la bagueR2
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.6250 po
- Diamètre extérieur17.1320 po
- Largeur totale4.8750 po
- Diamètre du pas16.5620 po
- Largeur de la dent0.5570 po
- Poids100.70 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD80R52
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289574896
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents52
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289574896
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons prêts pour l’arbre d’application de l’industrie. Installation et retrait faciles La bague conique fendue est disponible dans les dents durcies populaires de po, métriques et à cannelures sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 30 dents sur chaîne 35 à 160