Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.291 po
- Largeur totale0.604 po
- Diamètre de l’arbre3.539 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893525891
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.