Spécifications
Dimensions
- Longueur totale60.88 po
- Largeur de nervure1-15/16 po
- Taille de la sectionK
- Largeur supérieure1.927 po
- Poids0.83 lb
Détails
- ApplicationVéhicules automobiles
- Série de courroiesStandard
- Type de courroieMicro-V
- Type de constructionV côtelé
- MatérielEPDM
- Nombre de côtes14
Aperçu
- La construction flexible permet à la courroie de résister à des milliards de coudes supérieurs et arrière dans les applications ABDS, ce qui permet une longue durée de vie de la courroie
- Conçu pour les poulies de petit diamètre, les tendeurs arrière et pour une utilisation avec (ou sans) tendeurs automatiques
- Le meulage unique de chaque courroie assure un contrôle dimensionnel précis
- Gates recommande de remplacer les courroies serpentines au 90,000 pour éviter les pannes du véhicule, ou selon les recommandations du fabricant du véhicule
- Satisfait ou dépasse les spécifications SAE J1459, SAE J2432 et SAE J1596
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.