Motion
D-A64L
Câble CPI direct Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02170107
N° MFRD-A64L
Prix26.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble CPI direct Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02170107
N° MFRD-A64L
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
Prix26.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 @ 200 V ac mA, 50 @ 24 V ac/dc mA
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    48 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.a./c.c., 200 V c.a.
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE D-A64L

Vous pourriez également aimer