Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête28 mm
- Diamètre extérieur maximal28 mm
- Hauteur totale57 mm
- Taille du filetageM10x1.5
- Poids0.23 lb
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 80 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieLHSA
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM10
- CUP_NON4549557036262
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation