Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête28 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille43 mm
- Diamètre extérieur maximal28 mm
- Hauteur totale57 mm
- Filetage de tige Longueur21 mm
- Taille du filetageM10 x 1.5
- Poids0.23 lb
Détails
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 80 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieLHSA
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON4549557036255
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation