Motion
455828V
Oil Seal - Solid, 8.500 in Shaft Dia., 9.509 in OD, 0.625 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02170913
N° MFR455828V
Prix617.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 8.500 in Shaft Dia., 9.509 in OD, 0.625 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI02170913
N° MFR455828V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix617.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.509 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.500 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893508344
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
455828V JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.