Motion
R8DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02170961
N° MFRR8DD
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02170961
N° MFRR8DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R 8 DD BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R8DD est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.5000 po avec double joint et diamètre extérieur de 1.1250 po pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176054068
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    538 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176054068

Aperçu

Description du fabricant
R8DD BRG