Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Poids1.06 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- SérieC2F
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741069533