Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre7.1100 po
- Diamètre du pas6.6990 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Poids6.16 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1883313
- Numéro CUP du fabricant662289986774
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents28
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289986774
Aperçu
Description du fabricant
H6028X 1 3/4 SPKT
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette