Motion
H8023X 1 3/8

BROWNING
H8023X 1 3/8

Pignon d’alésage fini 1884915 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.3750 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172284
N° MFRH8023X 1 3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8023X 1 3/8

Pignon d’alésage fini 1884915 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.3750 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02172284
N° MFRH8023X 1 3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2660 po
  • Projection du concentrateur
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.8760 po
  • Diamètre du pas
    7.3439 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    10.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Numéro CUP du fabricant
    662289988563
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289988563

Aperçu

Description du fabricant
H8023X 1 3/8 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon