Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de l’alésage9-3/4 po
- Diamètre extérieur11.390 po
- Diamètre du pas10.838 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents34
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289591022
Aperçu
Description du fabricant
80A34 SPKT