Motion
80A39
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173141
N° MFR80A39
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 39 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173141
N° MFR80A39
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.9870 po
  • Diamètre du pas
    12.4275 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    19.52 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 1.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    80A39
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289451036
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    39
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289451036

Aperçu

Description du fabricant
80A39 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons de chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A Browning sont offerts dans une gamme à pas unique de 25-200