Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Diamètre extérieur15.7510 po
- Diamètre du pas14.6879 po
- Largeur de la dent1.1560 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115229
- Numéro CUP du fabricant662289481521
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289481521
Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160