Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3890 po
- Diamètre extérieur10.0140 po
- Diamètre du pas8.8737 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids19.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115716
- Numéro CUP du fabricant662289521883
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents11
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289521883
Aperçu
Description du fabricant
200A11 SPKT