Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu4.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Diamètre extérieur11.0700 po
- Diamètre du pas10.5200 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids20.15 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1158211
- Numéro CUP du fabricant662289461158
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents33
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289461158
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 35 dents sur chaîne 35 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette