Motion
140B24

BROWNING
140B24

Pignon d’alésage de série - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173217
N° MFR140B24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
140B24

Pignon d’alésage de série - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173217
N° MFR140B24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    14.3400 po
  • Diamètre du pas
    13.4070 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1159250
  • Numéro CUP du fabricant
    662289611409
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289611409

Aperçu

Description du fabricant
140B24 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif